CARIITTI - Valokuitu seinävalaisinkaluste - Majakka LH100

Cariitti Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Avauskulma - 360 °

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - epäsuora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611179263

Sähkönumero

4110379

Toimittajan tuotenumero

1545802

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Avauskulma:

360 °

Väri:

ruostumaton teräs

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

matta

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Materiaali:

lasi

Pituus:

34 mm

Leveys:

87 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

34 mm

Majakka LH100 - Light House fitting



Majakka on pinta-asennettava valaisinkaluste asennettavaksi kuidun päähän. Materiaali on kiilloitettua ruostumatonta terästä ja mattalasia. Tämä kaluste valaistuu kauniisti 2 - 4 mm kuidulla.

Majakka soveltuu asennettavaksi sekä saunaan että esimerkiksi kylpy-, puku- ja takkahuoneeseen. Pienen kokonsa ansiosta se soveltuu useisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

Jos kuitusarjan projektori on varustettu värinvaihdolla, saadaan kalusteen lasiosa kauniisti värjättyä haluttuun sävyyn tai vaikkapa nauttia väriterapiasta.Mitat: 87 x 34 x 34 mm