CARIITTI - Valokuitu seinävalaisinkaluste - Soihtukaluste TL100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Avauskulma - 360 °
Väri - ruostumaton teräs
Valon suunta (suora/epäsuora) - epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611179270
Sähkönumero
4110380
Toimittajan tuotenumero
1545801
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Avauskulma:
360 °
Väri:
ruostumaton teräs
Valon suunta (suora/epäsuora):
epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Materiaali:
lasi
Pituus:
43 mm
Leveys:
83 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
175 mm
Soihtu on pinta-asennettava valaisinkaluste asennettavaksi kuidun päähän. Materiaali on kiilloitettua ruostumatonta terästä, puuta ja mattalasia. Tämä kaluste valaistuu kauniisti 2 - 3 mm kuidulla.
Soihtu soveltuu hyvin asennettavaksi sekä saunaan että kylpy-, puku- ja takkahuoneeseenkin. Pienen kokonsa ansiosta se soveltuu useisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Jos kuitusarjan projektori on varustettu värinvaihdolla, saadaan kalusteen lasiosa kauniisti värjättyä haluttuun sävyyn tai vaikkapa nauttia väriterapiasta.Mitat: 175 x 83 x 43 mm


