CARIITTI - Valokuitunippu lasi - F310

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - lasi
Väri - musta
Pituus - 3000 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611178969
Sähkönumero
4213080
Toimittajan tuotenumero
1507602
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
lasi
Väri:
musta
Pituus:
3000 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
30 mm
Kuitunipun kuidut ovat lasia ja kestävät yli 180°C kuumuutta (voidaan asentaa saunan kattoon).
F310 kuitunippu sisältää 10 kpl 3 m pitkiä lasikuituja. Kuitukoko on ø 2 mm.
Kuitunippua käytetään usein tulenloimuefektillisen projektorin kanssa sekä kiukaan valopannan valaisemiseen.
Vakiokuitusarjojen lisäksi valmistamme tilauksesta kuitusarjoja myös erikoismitoilla.
F310 kuitunippu sisältää 10 kpl 3 m pitkiä lasikuituja. Kuitukoko on ø 2 mm.
Kuitunippua käytetään usein tulenloimuefektillisen projektorin kanssa sekä kiukaan valopannan valaisemiseen.
Vakiokuitusarjojen lisäksi valmistamme tilauksesta kuitusarjoja myös erikoismitoilla.


