CARIITTI - Valokuitunippu muovi - N4M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valokuitujen kokonaismäärä - 4
Yksittäisen kuidun halkaisija - 7...7 mm
Soveltuu lampputyypille - muu
Soveltuu tarkastusvaloksi - ei
Sisältää lampun - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611178983
Sähkönumero
4213071
Toimittajan tuotenumero
1507702
Tukkuerä
1
Valokuitujen kokonaismäärä:
4
Yksittäisen kuidun halkaisija:
7...7 mm
Soveltuu lampputyypille:
muu
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
ei
Valokuidun raaka-aine:
muovi
Yhdistelmäkaapeli:
ei
Kuitunipun halkaisija:
18 mm
Sisältää värikiekon:
ei
Kytkentätapa:
muu
N4M kuitunippu koostuu neljästä C-Flex 7 muovikuidusta:
- 2 x 1.2 + 1 metrin lineaaritanko
- 2 x 2.2 m + 1 metrin lineaaritanko
Vakiokuitusarjojen lisäksi valmistamme tilauksesta kuitusarjoja myös erikoismitoilla.