CARIITTI - Valokuitupääte - JATKOHOLKKI M5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri
Materiaali - messinki
Väri - messinki
Pituus - 30 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611170956
Sähkönumero
4213395
Toimittajan tuotenumero
1548411
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
adapteri
Materiaali:
messinki
Väri:
messinki
Pituus:
30 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
10 mm
Jatkoholkki, jolla voidaan yhdistää kaksi kuitua, joissa päätteenä M5-pääteholkki.
Jatkoholkki, jolla voidaan yhdistää kaksi kuitua, joissa päätteenä M5-pääteholkki.
Jatkoholkki, jolla voidaan yhdistää kaksi kuitua, joissa päätteenä M5-pääteholkki.


