CARIITTI - Valokuitupääte - LINEAR-VALAISIMEN KUITUPÄÄTY

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Valokuitupääte - LINEAR-VALAISIMEN KUITUPÄÄTY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - alumiini

  • Pituus - 30 mm

  • Leveys - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041911175

Sähkönumero

4191117

Toimittajan tuotenumero

1516615

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Materiaali:

alumiini

Väri:

alumiini

Pituus:

30 mm

Leveys:

30 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

25 mm

Läpinäkyvä:

ei

LINEAR-VALAISIMEN KUITUPÄÄTY

Linear-kalusteen päätykappaleet kuidun liittämistä varten.