CARIITTI - Valokuitupääte - SAUNA LINEAR LASI 1680 mm

Cariitti Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Avauskulma - 200 °

  • Väri - muu

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041971506

Sähkönumero

4197150

Toimittajan tuotenumero

1545844

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Avauskulma:

200 °

Väri:

muu

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

kiiltävä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

heijastin

Materiaali:

lasi

Pituus:

1680 mm

Halkaisija:

8 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

SAUNA LINEAR LASI. D 8 mm. 1680 mm



Sauna Linear Lasi on kaluste, joka voidaan asentaa saunan kattoon. Kaluste valaistaan lasikuiduilla molemmista päistä.
- Lasinen optinen tanko ø 8 mm
- Pituus 1680 mm, voidaan lyhentää
- Kuidut 2 x S-Flex 6 M8