CARIITTI - Valokuitupääte - SX SQ KULTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin
Avauskulma - 150 °
Väri - kulta
Valon suunta (suora/epäsuora) - epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041971070
Sähkönumero
4197107
Toimittajan tuotenumero
1545078
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
heijastin
Avauskulma:
150 °
Väri:
kulta
Valon suunta (suora/epäsuora):
epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
kiiltävä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
heijastin
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
25 mm
Leveys:
49 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
90 mm


