CARIITTI - Valokuitupääte - SY SQ KULTA

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Valokuitupääte - SY SQ KULTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin

  • Avauskulma - 150 °

  • Väri - kulta

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - epäsuora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041971056

Sähkönumero

4197105

Toimittajan tuotenumero

1545076

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

heijastin

Avauskulma:

150 °

Väri:

kulta

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

kiiltävä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

heijastin

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

25 mm

Leveys:

49 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

45 mm

SY SQ KULTA valaisinkaluste. Soveltuu käytettäväksi sekä kuidun ettäledin kanssa.



Yleisimmin höyrysaunoissa käytetty kaluste, joka valaisee yhteen suuntaan. Voidaan asentaa valaisemaan joko ylös- tai alaspäin. Soveltuu käytettäväksi kuidun tai ledin kanssa. Kuidulla valaistaessa suositeltava kuitu 1 kpl Ø 4 mm ja ledillä 1 kpl 1W led. Materiaali kulta (messinki + kultaus).