CARIITTI - Valokuitupääte - TÄHTITAIVASNIPPU 75 KUITUA LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Avauskulma - 50 °
Väri - muu
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041911915
Sähkönumero
4191191
Toimittajan tuotenumero
1509102
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Avauskulma:
50 °
Väri:
muu
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
muu
Materiaali:
muovi
Pituus:
4000 mm
Halkaisija:
12 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei


