CARIITTI - Valokuitusarja - G217

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Valokuitusarja - G217

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - lasi

  • Väri - musta

  • Pituus - 4000 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611175371

Sähkönumero

4179179

Toimittajan tuotenumero

1507604

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

lasi

Väri:

musta

Pituus:

4000 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

30 mm

G217 lasikuitunippu 16+1 kuitua (2mm+4mm)



Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin pienten ja keskisuurten saunojen valaisuun. Nipun kuidut ovat lasia ja kestävät 180 °C kuumuutta. Kuitunipun kuidut sopivat asennettavaksi sekä lauteisiin että kattoon.
Huom! Kuitua ei saa katkaista!
Kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat;
  • 4 x 1,4 m
  • 4 x 1,7 m
  • 4 x 2,0 m
  • 2 x 2,3 m
  • 2 x 2,6 m
  • 1 x 4,0 m (4 mm kuitu)
Vakiokuitusarjojen lisäksi valmistamme tilauksesta kuitusarjoja myös erikoismitoilla.