CARIITTI - Valokuitusarja lasi - 1 meter, S-Flex 4 M8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valokuitujen kokonaismäärä - 1
Yksittäisen kuidun halkaisija - 4...4 mm
Pituus - 1000 mm
Soveltuu lampputyypille - muu
Soveltuu tarkastusvaloksi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611173124
Sähkönumero
4110362
Toimittajan tuotenumero
1531003
Tukkuerä
1
Valokuitujen kokonaismäärä:
1
Yksittäisen kuidun halkaisija:
4...4 mm
Pituus:
1000 mm
Soveltuu lampputyypille:
muu
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
ei
Valokuidun raaka-aine:
lasi
Yhdistelmäkaapeli:
ei
Kuitunipun halkaisija:
10 mm
Sisältää värikiekon:
ei
Leveys:
10 mm
Korkeus/syvyys:
10 mm
Kytkentätapa:
muu


