CARIITTI - Valokuitusarja lasi - M 233

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Valokuitusarja lasi - M 233

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - lasi

  • Väri - musta

  • Pituus - 3000 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611178952

Sähkönumero

4110361

Toimittajan tuotenumero

1505008

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

lasi

Väri:

musta

Pituus:

3000 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

30 mm

M233 lasikuitunippu 15+7+1 kuitua (1mm+2mm+4mm)



Tämä kuitunippu soveltuu erittäin hyvin pienten ja keskisuurten saunojen valaisuun. Saunan koko 3-5 m². Nipun kuidut ovat lasia ja kestävät 180 °C kuumuutta (voidaan asentaa saunan kattoon). Kuitukoot ovat; ø 1 mm (tähtitaivaskuidut), ø 2 mm ja paksuin kiuaskuitu ø 4 mm. Kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat;
  • 15 x 3,0 m (tähtitaivaskuidut)
  • 7 x 3,0 m
  • 1 x 3,0 m (4 mm kuitu)
Vakiokuitusarjojen lisäksi valmistamme tilauksesta kuitusarjoja myös erikoismitoilla.