CARIITTI - Valokuitusarja lasi - N 211

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Valokuitusarja lasi - N 211

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - lasi

  • Väri - musta

  • Pituus - 4000 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611178884

Sähkönumero

4110354

Toimittajan tuotenumero

1507001

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

lasi

Väri:

musta

Pituus:

4000 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

30 mm

N211 lasikuitunippu 10+1 kuitua (2mm+4mm)



Tämä kuitunippu soveltuu erittäin hyvin keskisuurten saunojen valaisuun. Saunan koko 4-6 m². Nipun kuidut ovat lasia ja kestävät 180 °C kuumuutta (voidaan asentaa saunan kattoon). Kuitukoko on ø 2 mm ja paksumpi kuitu ø 4 mm. Kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat:
  • 5 x 3,5 m
  • 5 x 4,0 m
  • 1 x 3,5 m (4 mm kuitu)
Vakiokuitusarjojen lisäksi valmistamme tilauksesta kuitusarjoja myös erikoismitoilla.