CARIITTI - Valokuitusarja lasi - S 832

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Valokuitusarja lasi - S 832

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - lasi

  • Väri - musta

  • Pituus - 3500 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611178846

Sähkönumero

4110350

Toimittajan tuotenumero

1506006

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

lasi

Väri:

musta

Pituus:

3500 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

30 mm

S832 lasikuitunippu 7+1 kuitua (2mm+3mm)



Tämä kuitunippu soveltuu erittäin hyvin pienten ja keskisuurten saunojen valaisuun. Saunan koko 3-5 m². Kuitunipun kuidut ovat lasia ja kestävät 180 °C kuumuutta (voidaan asentaa saunan kattoon). Kuitukoko on ø 2 mm ja paksumpi kiuaskuitu ø 3 mm. Kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat:
  • 2 x 2,5 m
  • 3 x 3,0 m
  • 2 x 3,5 m
  • 1 x 3,5 m (3mm kuitu)
Vakiokuitusarjojen lisäksi valmistamme tilauksesta kuitusarjoja myös erikoismitoilla.