CARIITTI - Valokuituvalaisin - F602 lasikuitunippu (2x3m)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - lasi
Väri - musta
Pituus - 3000 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611173957
Sähkönumero
4197132
Toimittajan tuotenumero
1506015
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
lasi
Väri:
musta
Pituus:
3000 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
40 mm
F602 lasikuitunippu Fantasia-lasimurskeseinälle. Sisältää 2 kpl D 6 mm lasikuituja. joiden pituus 3 m.
Kuitunippu Fantasian valaisemiseksi, 2 x 3m, S-Flex 6, M8 kuidulla.
Voidaan käyttää myös Sauna Linear lasi (4197150):n kuitunippuna.
Kuitunippu Fantasian valaisemiseksi, 2 x 3m, S-Flex 6, M8 kuidulla.
Voidaan käyttää myös Sauna Linear lasi (4197150):n kuitunippuna.