CARIITTI - Valokuituvalaisin - FANTASIA 100 X 50 X 3.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Avauskulma - 150 °
Väri - ruostumaton teräs
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041792774
Sähkönumero
4179277
Toimittajan tuotenumero
1589017
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Avauskulma:
150 °
Väri:
ruostumaton teräs
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
kiiltävä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Materiaali:
lasi
Pituus:
1000 mm
Leveys:
500 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
35 mm
Todella kaunis ja terapeuttinen elementti, jonka olemusta on valolla helppo muokata. Käytettävästä projektorista riippuen voit toteuttaa tulenloimu-, revontuli- tai värinvaihtoefektejä kuten itse haluat. Täysin kirkkaalla valkoisella valolla mieleen tulee murskattu jää.
Valitse itse, mahdollisuuksia on monia!
Mitat: 1000 x 500x 35 mm.


