CARIITTI - Valokuituvalaisin - KRISTALLITÄHTIT 4000 K (6-0S)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Projektorin teho - 1 W
Valokuitujen kokonaismäärä - 75
Valon väri - valkoinen
Yksittäisen kuidun halkaisija - 0.75...0.75 mm
Soveltuu lampputyypille - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041911618
Sähkönumero
4191161
Toimittajan tuotenumero
1532611
Tukkuerä
1
Projektorin teho:
1 W
Valokuitujen kokonaismäärä:
75
Valon väri:
valkoinen
Yksittäisen kuidun halkaisija:
0.75...0.75 mm
Soveltuu lampputyypille:
LED, vaihdettava
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Valokuidun raaka-aine:
muovi
Yhdistelmäkaapeli:
ei
Kuitunipun halkaisija:
16 mm
Sisältää värikiekon:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Suojausluokka:
III
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Täydellinen asennusvalmis sarja sisältää muovikuitunipun (75 kuitua), 6 kpl kristalleja (2 x CR-12, 2 x CR-16 ja 2 x CR-31), 6 kpl 1W:n ledejä (4000K/IP67) sekä virtalähteen.
Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin n. 3 – 5 m2:n huoneen kristallitähtitaivaaksi. Virtalähde himmennettävissä painonapilla tai Dali-säätimellä. Kristallit ovat Swarovskin Strass -kristallia ja niiden valonlähteenä on 1 W/150 mA LED, kylmä (4000K) ja runko on krominen. Sarjassa on myös 75 kpl 4 metrin pituisia valokuituja. Kuitukoko on ø 0,75 mm. Sarjan kuidut ovat muovia ja kestävät 80 °C kuumuutta. Sarjan kuituja ei saa asentaa saunaan, mutta ne soveltuvat höyry- ja infrapunasaunoihin, joissa lämpötila alle 80 °C.




