CARIITTI - Valokuituvalaisin - LED SARJAN KIUASKUITU 2700K 5M

Cariitti Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

5000 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 1

  • Valon väri - valkoinen

  • Yksittäisen kuidun halkaisija - 3...3 mm

  • Pituus - 5000 mm

  • Soveltuu lampputyypille - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041971292

Sähkönumero

4197129

Toimittajan tuotenumero

1532647

Tukkuerä

1

Valokuitujen kokonaismäärä:

1

Valon väri:

valkoinen

Yksittäisen kuidun halkaisija:

3...3 mm

Pituus:

5000 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, vaihdettava

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Valokuidun raaka-aine:

lasi

Yhdistelmäkaapeli:

ei

Kuitunipun halkaisija:

10 mm

Sisältää värikiekon:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Leveys:

100 mm

Korkeus/syvyys:

100 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

muu

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

SAUNAN LED -SARJAN KIUASKUITU 2700K 5.0M

CARIITTI -tuote

Tutustu CARIITTI-sarjaan