CARIITTI - Valokuituvalaisin - LED TÄHTITAIVAS 4000K 150 mA

Cariitti Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 1 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 75

  • Valon väri - valkoinen

  • Yksittäisen kuidun halkaisija - 0.75...0.75 mm

  • Soveltuu lampputyypille - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041971834

Sähkönumero

4197183

Toimittajan tuotenumero

1532689

Tukkuerä

1

Projektorin teho:

1 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

75

Valon väri:

valkoinen

Yksittäisen kuidun halkaisija:

0.75...0.75 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, vaihdettava

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Valokuidun raaka-aine:

muovi

Yhdistelmäkaapeli:

ei

Kuitunipun halkaisija:

16 mm

Sisältää värikiekon:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

III

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Kytkentätapa:

muu

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

LED TÄHTITAIVAS -SARJA, 75 KUITUA, 4000K, KUIDUT 4M, 1 W led 150 mA



75-kuituinen tähtitaivassarja, joka valaistaan ledillä. Suositeltava pinta-ala 1 - 2 m². Käyttämällä kristalleja voi kuitusäikeiden määrää vähentää. Värilämpötilavaihtoehtoina 3000 K ja 4000 K.

- 1 W, 150 mA, 230V
- Virtalähde IP20
- Kuitupituus 4,0 m
- Kuitu C-Flex 7 (= 75 kpl 0,75 mm muovikuitua)

Sarjan kuidut ovat muovia ja kestävät n. 70 °C kuumuutta. Sarjan kuituja ei saa asentaa saunaan, mutta ne soveltuvat höyry- ja infrapunasaunoihin, joissa lämpötila alle 70 °C.