CARIITTI - VALOKUITUVALAISIN - LINEAR VALAISINKALUSTE 1 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valokuitujen kokonaismäärä - 0
Soveltuu lampputyypille - muu
Soveltuu tarkastusvaloksi - ei
Sisältää lampun - ei
Sisältää värikiekon - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041911007
Sähkönumero
4191100
Toimittajan tuotenumero
1516607
Tukkuerä
0
Valokuitujen kokonaismäärä:
0
Soveltuu lampputyypille:
muu
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
ei
Sisältää värikiekon:
ei
Kytkentätapa:
muu
LINEAR VALAISINKALUSTE 1 M


