CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL25-E518 kuitusarja

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL25-E518 kuitusarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valokuitujen kokonaismäärä:

8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 2.1 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 8

  • Valon väri - valkoinen

  • Yksittäisen kuidun halkaisija - 1.5...1.5 mm

  • Pituus - 4000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611172646

Sähkönumero

4197242

Toimittajan tuotenumero

1598090

Tukkuerä

1

Projektorin teho:

2.1 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

8

Valon väri:

valkoinen

Yksittäisen kuidun halkaisija:

1.5...1.5 mm

Pituus:

4000 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, vaihdettava

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

muu

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valokuidun raaka-aine:

lasi

Yhdistelmäkaapeli:

ei

Kuitunipun halkaisija:

16 mm

Sisältää värikiekon:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

II

Leveys:

100 mm

Korkeus/syvyys:

80 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

VPL25-E518 lasikuitusarja LED-projektorilla (IP55) 3000K 2.1W 230V (8kuitua)

Sarja sisältää saunaan lauteen alle tai saunan ulkopuolelle sijoitettavan projektorin (IP55), 8-kuituisen lasikuitunipun sekä kiuaslinssin.

Sarjan kuidut ovat lasia ja kestävät 180°C kuumuutta. Sarjan kuidut sopivat asennettavaksi sekä lauteisiin että kattoon. Projektorin asennuskorkeus saunassa max. 70 cm lattiasta. Huom! Kuitua ei saa katkaista!

- LED 2,1 W
- 220-240 VAC/700 mA DC
- 50 000 h
- 3000 K
- Ra >90
- 136 lm
- Projektorin mitat 100 x 150 x 80 mm
- Kuidut: 1.5 mm (B1,5): 2 x 2,5 m, 2 x 3,0 m, 2 x 3,5 m ja 2 x 4,0 m
- Ei himmennettävä