CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL30FL-F310 TULENLOIMUSARJA

Cariitti Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 13 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 10

  • Valon väri - monivärinen

  • Yksittäisen kuidun halkaisija - 2...2 mm

  • Soveltuu lampputyypille - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041796901

Sähkönumero

4179690

Toimittajan tuotenumero

1516630

Tukkuerä

0

Projektorin teho:

13 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

10

Valon väri:

monivärinen

Yksittäisen kuidun halkaisija:

2...2 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite, ei himmennettävä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP65/IP67

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valokuidun raaka-aine:

lasi

Yhdistelmäkaapeli:

ei

Kuitunipun halkaisija:

30 mm

Sisältää värikiekon:

kyllä

Värikiekon tyyppi:

monivärinen

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

I

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

VPL30FL-F310 TULENLOIMUSARJA LED-PROJEKTORILLA (IP67) 15,6W 230V (10 kuitua)



Tulenloimusarja on tarkoitettu asennettavaksi saunaan kiukaan taakse. Tuote soveltuu käytettäväksi useimpien sähkökiukaiden kanssa. Sarjaan sisältyy VPL30FL projektori, joka voidaan asentaa saunaan sisälle, ja siinä on ledeillä toteutettu tulenloimuefekti, jossa vaihtuvat oranssin, keltaisen ja meripihkan sävyt. Projektorin mitat: P 250 x L 150 x K 83, paino 2,5 kg.Tulenloimusarja koostuu seuraavista tuotteista:
  • VPL30FL projektori
  • F310 kuitusarja, (ø 2 mm lasikuitua, 10 x 3 m)
  • CR09 linssikalusteet, 10 kpl
  • FL45-500 asennusrauta
Kokonaisuus on helppo asentaa myös valmiiseen saunaan. Kaikki kuidut, projektori ym. pinta-asennuksena.Korvaa aiemmin valikoimassamme olleen sarjan 4213004.

Vakiokuitusarjojen lisäksi valmistamme tilauksesta kuitusarjoja myös erikoismitoilla,