CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL30NL-N4M REVONTULISARJA

Cariitti Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 13 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 2

  • Valon väri - monivärinen

  • Yksittäisen kuidun halkaisija - 7...7 mm

  • Soveltuu lampputyypille - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041796895

Sähkönumero

4179689

Toimittajan tuotenumero

1516621

Tukkuerä

0

Projektorin teho:

13 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

2

Valon väri:

monivärinen

Yksittäisen kuidun halkaisija:

7...7 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite, ei himmennettävä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP65/IP67

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valokuidun raaka-aine:

muovi

Yhdistelmäkaapeli:

ei

Kuitunipun halkaisija:

18 mm

Sisältää värikiekon:

kyllä

Värikiekon tyyppi:

monivärinen

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

I

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

VPL30NL-N2M REVONTULISARJA LED-PROJEKTORILLA (IP67) 15,6W 230V EFEKTI 4M



Revontulisarja on tarkoitettu asennettavaksi saunaan selkänojan taakse. Sarjan VPL30 NL projektorissa on ledeillä toteutettu revontuliefekti, jossa vaihtuvat sinisen, vihreän ja magentan sävyt. Projektori voidaan asentaa saunaan sisälle. Projektorin mitat: P 250 x L 150 x K 83, paino 2,5 kg.

Revontulisarja koostuu seuraavista tuotteista:
  • VPL30 NL projektori
  • N4M kuitusarja (C-Flex 7 muovikuitua 2 x 1.2 m + 1 metrin lineaaritanko sekä 2 x 2.2 m + 1 metrin lineaaritanko)
Kokonaisuus on helppo asentaa myös valmiiseen saunaan. Kaikki kuidut, projektori ym. pinta-asennuksena.

Vakiokuitusarjojen lisäksi valmistamme tilauksesta kuitusarjoja myös erikoismitoilla.