Poistunut tuote

CARLO CASAGRANDE - Välirelepaketti 3VK/10A/LED/di - PIR3-24DC-M41G

Carlo Casagrande & Co Oy
KopioiKopioi
CARLO CASAGRANDE - Välirelepaketti 3VK/10A/LED/di - PIR3-24DC-M41G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 3

  • Leveys - 27 mm

  • Korkeus - 82 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2711023

Toimittajan tuotenumero

857860

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

3

Leveys:

27 mm

Korkeus:

82 mm

Syvyys:

75 mm

24VDC/3VK/10A/LED/diodi. Koostuu R3-releestä, GZT3-relekannasta,GZT4-0040 kiinnityssangasta ja LED/suojamoduulista. AgNi 1P20