CARLO GAVAZZI - Aikarele monitoimi - DMB51 0.1s-100h 5A 12VDC DIN

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Aikarele monitoimi - DMB51 0.1s-100h 5A 12VDC DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8030956002188

Sähkönumero

2717043

Toimittajan tuotenumero

DMB51CW24

Tukkuerä

1

Monitoimiaikarele, 7 eri toimintoa, aika-alueet 0.1 s - 100 h, 5A SPDT, 12 VDC/12 - 240 VAC, DIN-kiskoon asennettava, koskettimet (AgSnO2). Carlo Gavazzi tarjoaa laajan valikoiman aikareleitä din-kisko tai pistokanta asennuksiin.Me tarjoamme monia eri kotelotyyppiä kahdella erityyppisellä SPDT tai DPDT relelähdöllä. Kattaen useammat ajastustoiminnot (Vetohidastus, vetohipaisu, päästöhidastus, automaattinen/manuaalinen käynnistys, tähti-kolmio, ja työ/tauko), meidän aikareleet soveltuvat käytännössä kaikkiin käyttökohteisiin. Aikareleitä käytetään usein moottoreiden ohjauskeskuksissa, pakkauskoneissa, LVI laitteissa, ohjauskeskuksissa, ja prosessin ohjauksessa.