CARLO GAVAZZI - Energiamittari - EM210 3V 333 mV lk B 4-DIN S

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Energiamittari - EM210 3V 333 mV lk B 4-DIN S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8030956079579

Sähkönumero

6706060

Toimittajan tuotenumero

EM21072DMV53XOSX

Tukkuerä

1

Energia-analysaattori, 3-vaihe, 333 mV, virtamuuntajakytketty, lk B, pulssilähtö, sarjaliikenne Modbus RTU, 4-DIN modulia, LCD näyttö, käyttöjännite: omavoimainen. Virtamuuntajamittari kaksi asennustapaa. Monipuolinen kWh-mittari joka kykenee mittaamaan mm. harmoniset yliaallot. Modbus-väyläliitäntä sekä pulssilähtö. Ks. tuoteluettelosta myös virtamuuntajat: CTV-1X/2X/3X/4X/8X ja ROG4K avattavat virtamuuntajat 333mV toisiojännitteellä. Lisätietoja: www.productselection.net