CARLO GAVAZZI - Moottorinsuojarele - Valvontarele DTA04

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Moottorinsuojarele - Valvontarele DTA04

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8030956084115

Sähkönumero

3703006

Toimittajan tuotenumero

DTA04DM24

Tukkuerä

1

Valvontarele, lämpötila (PTC), DIN-kiskoasennus, IP20, 18 - 265 VAC/VDC, Relelähtö 2 x SPST NO Carlo Gavazzi tarjoaa kattavan valikoiman verkon valvontaan kuten vaihekatkoksen, -järjestyksen, -epäsymmetrian, ali/yli virran, yli/ali kuormituksen, yli/ali taajuuden ja yli/ali jännitteen. Tuotteemme virranvalvontaan, jännitteenvalvontaan, tehon valvontaan, vaihekatkoksien valvontaan ja virranmuuntamiseen. Nämä tuotteet on käytössä monenlaisissa sovellutuksissa suojaamassa moottorilähtöjä vahingoilta kuten yhden vaiheen ja ylikuormituksen (hissit, kompressorit, pumput, ilmastointi järjestelmät, sekoitus-säiliöt). They are also used for monitoring instrumentation signals (4-20mA, 0-10V), verification of machinery operation, detection of broken heater elements, monitoring of lights in critical areas (runway lights at airports), monitoring of ventilation fans, and in building automation systems.