CARLO GAVAZZI - Tunnistin - CA18CAF08PA

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Tunnistin - CA18CAF08PA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5709870387703

Sähkönumero

2717098

Toimittajan tuotenumero

CA18CAF08PA

Tukkuerä

1

Kapasitiivinen tunnistin, M18 FLUSH PNP NO + NC 0-8MM CABLE Kapasitiivinen anturi, termoplastinen polyesterikotelo
 • 4. sukupolvi TRIPLESHIELDTM
 • Säädettävä tunnistusetäisyys: 2 - 10 mm upotettava tai 3-15 mm Ei-upotettava
  • Suojaus: oikosulku, transientit ja käänteinen napaisuus
  • Pölyn ja kosteuden kompensointi
  • Pölyn tai lämpötilan hälytyslähtö (lisäoptio)
  • Nimellisjännite: 10-40 VDC
  • Lähtö: DC 200 mA, NPN tai PNP
  • Vakiolähtö: NO ja NC
  • LED-merkkivalot virransyöttöön, kohteeseen ja vakauteen
  • IP67, IP68, IP69K, Nema 1, 2, 4, 4X, 5, 6, 6P, 12
  • Kaapeli- ja M12-liittimen versiot ovat saatavilla