CARLO GAVAZZI - Tunnistin - CA30CAN25PA

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Tunnistin - CA30CAN25PA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5709870386539

Sähkönumero

2727110

Toimittajan tuotenumero

CA30CAN25PA

Tukkuerä

1

Kapasitiivinen tunnistin, M30 PNP NO+NC, CABEL Kapasitiivinen anturi, termoplastinen polyesterikotelo
 • 4. sukupolvi TRIPLESHIELDTM
 • Säädettävä tunnistusetäisyys: 2 - 20 mm upotettava tai 4-30 mm Ei-upotettava
  • Suojaus: oikosulku, transientit ja käänteinen napaisuus
  • Pölyn ja kosteuden kompensointi
  • Pölyn tai lämpötilan hälytyslähtö (lisäoptio)
  • Nimellisjännite: 10-40 VDC
  • Lähtö: DC 200 mA, NPN tai PNP
  • Vakiolähtö: NO ja NC
  • LED-merkkivalot virransyöttöön, kohteeseen ja vakauteen
  • IP67, IP68, IP69K, Nema 1, 2, 4, 4X, 5, 6, 6P, 12
  • Kaapeli- ja M12-liittimen versiot ovat saatavilla