CARLO GAVAZZI - Energiamittari - EM270 3V 333 mV lk 1 4-DIN

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Energiamittari - EM270 3V 333 mV lk 1 4-DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8030956070286

Sähkönumero

6706172

Toimittajan tuotenumero

EM27072DMV53XOSX

Tukkuerä

1

Energia-analysaattori, 3-vaihe, RJ11: 160A - 630A, lk 1, 2 x pulssilähtö (opto-mosfet), sarjaliikenne Modbus RTU, 4-DIN modulia, LCD näyttö, käyttöjännite: omavoimainen.

EM270 mttariin voidaan kytkeä RJ11-liitännällä TCD-1X, TCD-2X, TCD-3X 3-vaihe virtamuuntajapaketit. Virtamuuntajakoot 160A, 250A ja 630A. Automaattinen virtamuuntajien tunnistaminen. Mittarissa on vakiona Modbus sarjaliikenneportti. Lisätietoja: www.productselection.net