CARLO GAVAZZI - Energiamittari - EM280 3V 333 mV lk 1 4-DIN 1S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956078442
Sähkönumero
6706144
Toimittajan tuotenumero
EM28072DMV53XOSX
Tukkuerä
1
Energia-analysaattori, 6-kanavainen, RJ11: 32A, lk 1, 2 x pulssilähtö (opto-mosfet), sarjaliikenne Modbus RTU, 4-DIN modulia, LCD näyttö, käyttöjännite: omavoimainen.
• Mitat: 4 DIN-moduulia tai 72×72 mm
• Asennus: DIN-kisko tai paneeli
• Kaksi 3-vaiheista energia-analysaattoria,
joissa yhteenlaskutoiminto
• Virran mittaus: kuuden
muuntajan lohko (EM280)
• Asennusta nopeuttavat RJ-liittimet
• Automaattinen muuntosuhteen tunnistus
• Jännitteen, virran, tehon, tehokertoimen ja
taajuuden mittaus
• Energianmittaus, luokka 1.
• Tulot: 3×230 (440) V AC, virta-alue TCD-virtamuuntajavarustuksen mukaan
• 2 pulssilähtöä: kuorma 1 ja 2
• RS485 Modbus RTU
• CE, cULus
Lisätietoja: www.productselection.net
• Mitat: 4 DIN-moduulia tai 72×72 mm
• Asennus: DIN-kisko tai paneeli
• Kaksi 3-vaiheista energia-analysaattoria,
joissa yhteenlaskutoiminto
• Virran mittaus: kuuden
muuntajan lohko (EM280)
• Asennusta nopeuttavat RJ-liittimet
• Automaattinen muuntosuhteen tunnistus
• Jännitteen, virran, tehon, tehokertoimen ja
taajuuden mittaus
• Energianmittaus, luokka 1.
• Tulot: 3×230 (440) V AC, virta-alue TCD-virtamuuntajavarustuksen mukaan
• 2 pulssilähtöä: kuorma 1 ja 2
• RS485 Modbus RTU
• CE, cULus
Lisätietoja: www.productselection.net


