CARLO GAVAZZI - Energiamittari - EM340 3V 65A lk B 3-DIN S1 PFA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067060369
Sähkönumero
6706036
Toimittajan tuotenumero
EM340DINAV23XS1PFA
Tukkuerä
1
Energia-analysaattori, 3-vaihe, 65A, lk B, sarjaliikenne Modbus RTU, tariffi (2), 3-DIN modulia, taustavalaistu LCD kosketusnäyttö, käyttöjännite: omavoimainen, MID sertifioitu.
Kolmivaihe energiamittari taustavalaistulla LCD näytöllä ja integroidulla kosketusnäppäimistöllä. Tarkoitettu erityisesti pätöenergian mittauksiin ja kustannusten kohdistamiseen sovelluksissa 65 A asti(suora kytkentä) 2-tariffi mittausmahdollisuudella. Se voi mitata tuotua ja vietyä energiaa tai voidaan ohjelmoida huomioimaan vain tuotu energia. Kotelo DIN-kiskoasennukseen, suojausluokka edestä IP51. Mittari on varustettu RS485 Modbus portilla. Laskutus mittaukseen hyväksytty (PF optio, mittauslaitedirektiivin (MID) mukainen hyväksyntä).
Kolmivaihe energiamittari taustavalaistulla LCD näytöllä ja integroidulla kosketusnäppäimistöllä. Tarkoitettu erityisesti pätöenergian mittauksiin ja kustannusten kohdistamiseen sovelluksissa 65 A asti(suora kytkentä) 2-tariffi mittausmahdollisuudella. Se voi mitata tuotua ja vietyä energiaa tai voidaan ohjelmoida huomioimaan vain tuotu energia. Kotelo DIN-kiskoasennukseen, suojausluokka edestä IP51. Mittari on varustettu RS485 Modbus portilla. Laskutus mittaukseen hyväksytty (PF optio, mittauslaitedirektiivin (MID) mukainen hyväksyntä).


