CARLO GAVAZZI - Energiamittari - EM530 3V 5A lk B 3-DIN S1 PFB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956089196
Sähkönumero
6706294
Toimittajan tuotenumero
EM530DINAV53XS1PFB
Tukkuerä
1
Energia-analysaattori, 3-vaihe, 5A, virtamuuntajakytketty, lk B, sarjaliikenne M-bus, tariffi (2), 3-DIN modulia, taustavalaistu LCD näyttö näppäimin, käyttöjännite: omavoimainen
kWh-mittari 3-DIN
Kolmivaihe energiamittari taustavalaistulla LCD näytöllä ja näppäimistöllä. Tarkoitettu erityisesti pätöenergian mittaukseen ja kustannusten kohdistamiseen sovelluksissa jotka perustuvat virtamuuntajakytkentään 2-tariffi mittausmahdollisuudella. Se voi mitata tuotua tai vietyä energiaa tai voidaan ohjelmoida huomioimaan vain tuotu energia. Kotelo DIN-kiskoasennukseen, suojausluokka edestä IP51. Mittari on varustettu Modbus portilla.
MID Sertifioitu
kWh-mittari 3-DIN
Kolmivaihe energiamittari taustavalaistulla LCD näytöllä ja näppäimistöllä. Tarkoitettu erityisesti pätöenergian mittaukseen ja kustannusten kohdistamiseen sovelluksissa jotka perustuvat virtamuuntajakytkentään 2-tariffi mittausmahdollisuudella. Se voi mitata tuotua tai vietyä energiaa tai voidaan ohjelmoida huomioimaan vain tuotu energia. Kotelo DIN-kiskoasennukseen, suojausluokka edestä IP51. Mittari on varustettu Modbus portilla.
MID Sertifioitu


