CARLO GAVAZZI - Energiamittari - EM540 3V 65A lk B 3-DIN M1 PFA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8030956089127
Sähkönumero
6706280
Toimittajan tuotenumero
EM540DINAV23XM1PFA
Tukkuerä
1
Energia-analysaattori, 3-vaihe, 65A, lk B, sarjaliikenne M-Bus, tariffi (2), 3-DIN modulia, taustavalaistu LCD näyttö, käyttöjännite: omavoimainen, MID sertifioitu.
Kolmivaihe energiamittari taustavalaistulla LCD näytöllä ja näppäimillä. Tarkoitettu erityisesti pätöenergian mittauksiin ja kustannusten kohdistamiseen sovelluksissa 65 A asti(suora kytkentä) 2-tariffi mittausmahdollisuudella. Se voi mitata tuotua ja vietyä energiaa tai voidaan ohjelmoida huomioimaan vain tuotu energia. Kotelo DIN-kiskoasennukseen, suojausluokka edestä IP51. Mittari on varustettu M-Bus portilla. Laskutus mittaukseen hyväksytty (PF optio, mittauslaitedirektiivin (MID) mukainen hyväksyntä).
Kolmivaihe energiamittari taustavalaistulla LCD näytöllä ja näppäimillä. Tarkoitettu erityisesti pätöenergian mittauksiin ja kustannusten kohdistamiseen sovelluksissa 65 A asti(suora kytkentä) 2-tariffi mittausmahdollisuudella. Se voi mitata tuotua ja vietyä energiaa tai voidaan ohjelmoida huomioimaan vain tuotu energia. Kotelo DIN-kiskoasennukseen, suojausluokka edestä IP51. Mittari on varustettu M-Bus portilla. Laskutus mittaukseen hyväksytty (PF optio, mittauslaitedirektiivin (MID) mukainen hyväksyntä).


