CARLO GAVAZZI - Energiamittari - ET112 1V 100A lk B 2-DIN S1

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Energiamittari - ET112 1V 100A lk B 2-DIN S1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8030956069730

Sähkönumero

6706162

Toimittajan tuotenumero

ET112DINAV01XS1X

Tukkuerä

1

Energia-analysaattori, 1-vaihe, 100A, lk B, sarjaliikenne Modbus RTU, tariffi (2), 2-DIN modulia, käyttöjännite: omavoimainen

• Mitat: 2 DIN-moduulia
• Asennus: DIN-kiskoon
• Jännitteen, virran, tehon,
tehokertoimen ja taajuuden mittaus.
• Kaksisuuntainen energianmittaus,
2 tariffa, luokka 1 (EN 62053-1)
• Mittaustulot: 115/230 VAC, 100A
• Sisäinen teholähde
• RS485 Modbus RTU-portti (ruuviliittimet,
2 × RJ45)
• Optinen portti
• Liitäntöjen suojakannet sinetöitävissä
• CE