CARLO GAVAZZI - Energiamittari - ET272 3V 333 mV lk 1 4-DIN 2S

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Energiamittari - ET272 3V 333 mV lk 1 4-DIN 2S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8030956084665

Sähkönumero

6706233

Toimittajan tuotenumero

ET272DINMV53X2SX

Tukkuerä

1

Energia-analysaattori, 3-vaihe, RJ11: 60A - 400A, lk 1, kaksoisliittimillä sarjaliikenne Modbus RTU, 4-DIN modulia, käyttöjännite: omavoimainen.

ET272 mittariin voidaan kytkeä RJ11-liitännällä TCD_M avattavat 3-vaihe virtamuuntajat. Virtamuuntajakoot 60A, 100A, 200A ja 400A. Automaattinen virtamuuntajien tunnistaminen. Mittarissa on vakiona Modbus sarjaliikenneportti. Automaattinen osoitteistaminen VMU-C:n kautta. Ks. tuoteluettelosta avattavat virtamuuntajat 333mV toisiojännitteellä: TCD0M/TCD1M/TCD2M/TDC3M. Lisätietoja: www.productselection.net