CARLO GAVAZZI - Energiamittari - ET330 3V 5A lk B 3-DIN S1

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Energiamittari - ET330 3V 5A lk B 3-DIN S1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8030956070125

Sähkönumero

6706232

Toimittajan tuotenumero

ET330DINAV53HS1X

Tukkuerä

1

Energia-analysaattori, 3-vaihe, 5A, virtamuuntajakytketty,,lk B, sarjaliikenne Modbus RTU, tariffi (2), 3-DIN modulia, käyttöjännite: ulkoinen

• Mitat: 3 DIN-moduulia
• Asennus: DIN-kiskoon
• Jännitteen, virran, tehon,
tehokertoimen ja taajuuden mittaus.
THD (V, A)
• Kaksisuuntainen energianmittaus,
2 tariffa, luokka 1 (EN 62053-1)
• Mittaustulot: 208–400 VLL AC, 5A
• Sisäinen teholähde
• RS485 Modbus RTU-portti (ruuviliittimet,
2 × RJ45)
• Optinen portti
• Liitäntöjen suojakannet sinetöitävissä
• CE