CARLO GAVAZZI - Energiamittari - ET340 3V 65A lk B 3-DIN S1

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Energiamittari - ET340 3V 65A lk B 3-DIN S1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8030956070248

Sähkönumero

6706161

Toimittajan tuotenumero

ET340DINAV23XS1X

Tukkuerä

1

Energia-analysaattori, 3-vaihe, 65A, lk B, sarjaliikenne Modbus RTU, tariffi (2), 3-DIN modulia, käyttöjännite: omavoimainen

• Mitat: 3 DIN-moduulia
• Asennus: DIN-kiskoon
• Jännitteen, virran, tehon,
tehokertoimen ja taajuuden mittaus.
THD (V, A)
• Kaksisuuntainen energianmittaus,
2 tariffa, luokka 1 (EN 62053-1)
• Mittaustulot: 208–400 VLL AC, 65A
• Sisäinen teholähde
• RS485 Modbus RTU-portti (ruuviliittimet,
2 × RJ45)
• Optinen portti
• Liitäntöjen suojakannet sinetöitävissä
• CE