CARLO GAVAZZI - Energiamittari - VMU-D DC-kWh mittari pulssil.

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Energiamittari - VMU-D DC-kWh mittari pulssil.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067062646

Sähkönumero

6706264

Toimittajan tuotenumero

VMUEAV00XXXX+VMUXUD1X

Tukkuerä

1

Energiamittari, DC-kWh mittari, Pulssilähdöllä

DC-kWh mittari pulssilähdöllä.
Suora mittaus 20A ja shuntilla max 1000A.
Jännite max 400VDC.
Mitattavat suureet V, A, W ja kWh
Kotelo DIN-kiskoasennukseen, suojausluokka edestä IP51.