CARLO GAVAZZI - Induktiivinen tunnistin - ICB18S30N14M1IO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5709870394527
Sähkönumero
2727372
Toimittajan tuotenumero
ICB18S30N14M1IO
Tukkuerä
1
IoLink M12 14 MM NON-FLUSH 8MM M12 PLUG
Carlo Gavazzi tarjoaa kattavan valikoiman Induktiivisia antureita - ensisijaisesti käytetään tunnistamaan metalliosia ja -esineitä. Näitä antureita käytetään laajasti pakkaus- ja muoviteollisuuden koneissa, kokoonpanolinjoilla ja kuljetinjärjestelmissä. Niitä on saatavilla usean tyyppisillä ja ominaisuuksilla varustettuja, sekä digitaalisella- (SCR, transistori) ja analoogisella lähdöllä. Carlo Gavazzi tarjoaa induktiivisia antureita lieriö kotelolla halkaisijakoot: ( 4mm - 30 mm) sekä perusmallit että pidennetyllä tunnistusetäisyydellä olevat mallit ja lyhyet-pitkät runkokoot.
Carlo Gavazzi tarjoaa kattavan valikoiman Induktiivisia antureita - ensisijaisesti käytetään tunnistamaan metalliosia ja -esineitä. Näitä antureita käytetään laajasti pakkaus- ja muoviteollisuuden koneissa, kokoonpanolinjoilla ja kuljetinjärjestelmissä. Niitä on saatavilla usean tyyppisillä ja ominaisuuksilla varustettuja, sekä digitaalisella- (SCR, transistori) ja analoogisella lähdöllä. Carlo Gavazzi tarjoaa induktiivisia antureita lieriö kotelolla halkaisijakoot: ( 4mm - 30 mm) sekä perusmallit että pidennetyllä tunnistusetäisyydellä olevat mallit ja lyhyet-pitkät runkokoot.


