CARLO GAVAZZI - Liitosjohto - Con M12 ang 5W 2m PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8054155005887
Sähkönumero
2727343
Toimittajan tuotenumero
CON15NFA2
Tukkuerä
1
M12-LIITINKAAPELI KULMAMALLI 2 METRIN KAAPELI 5-JOHTOINEN PVC NAARAS/TOINENPÄÄ AVOIN
Kone ja laitevalmistukseen olevat liitosjohdot. Tämä tuoteperhe on suunniteltu liitinmallisten anturien käyttöön. Käyttäjäystävällinen ja yksinkertaiseen liittämiseen. Todella monipuoliset liitosmahdollisuudet PVC suojaus. Kestää erinomaisesti teollisuusympäristöjä, taivutusta, lämpötiloja ja jännitettä Sovellukset: Suorituskykyiset, nopeat ja räätälöidyt yhteydet kaikkiin antureihin. Teollisuuskoneet: kokoonpano, pakkaaminen, käsittely, kuljettaminen jne.
Kone ja laitevalmistukseen olevat liitosjohdot. Tämä tuoteperhe on suunniteltu liitinmallisten anturien käyttöön. Käyttäjäystävällinen ja yksinkertaiseen liittämiseen. Todella monipuoliset liitosmahdollisuudet PVC suojaus. Kestää erinomaisesti teollisuusympäristöjä, taivutusta, lämpötiloja ja jännitettä Sovellukset: Suorituskykyiset, nopeat ja räätälöidyt yhteydet kaikkiin antureihin. Teollisuuskoneet: kokoonpano, pakkaaminen, käsittely, kuljettaminen jne.


