CARLO GAVAZZI - Liitosjohto - Con M12 str 5W 2m PVC

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8054155005863

Sähkönumero

2727345

Toimittajan tuotenumero

CON15NFS2

Tukkuerä

1

M12-LIITINKAAPELI SUORAMALLI 2 METRIN KAAPELI 5-JOHTOINEN PVC NAARAS/TOINENPÄÄ AVOIN

Kone ja laitevalmistukseen olevat liitosjohdot. Tämä tuoteperhe on suunniteltu liitinmallisten anturien käyttöön. Käyttäjäystävällinen ja yksinkertaiseen liittämiseen. Todella monipuoliset liitosmahdollisuudet PVC suojaus. Kestää erinomaisesti teollisuusympäristöjä, taivutusta, lämpötiloja ja jännitettä Sovellukset: Suorituskykyiset, nopeat ja räätälöidyt yhteydet kaikkiin antureihin. Teollisuuskoneet: kokoonpano, pakkaaminen, käsittely, kuljettaminen jne.