CARLO GAVAZZI - Puolijohderele - max 25A, 600V, ohjaus 4-32VDC

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Puolijohderele - max 25A, 600V, ohjaus 4-32VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2727262

Toimittajan tuotenumero

RGC1A60D25KKE

Tukkuerä

1

Puolijohderele 25A, max 600VAC, ohjaus 4-32VDC, nollapistekytkevä, asennusvalmis paketti

Carlo Gavazzi tarjoaa kattavan valikoiman puolijohdereleitä (solid state relays, SSR) ja puolijohdekontaktoreita (puolijohderele sisäänrakennetulla jäähdytyslevyllä), joissa on suora kupariliitosteknologia elinkaaren ja luotettavuuden lisäämiseksi.

Tämä puolijohde on asennusvalmis paketti 25A kuorman ohjaamiseen 4-32VDC ohjausjännitteellä.  Ohjattava jännite voi olla maksimissaan 600VAC.  Toimittajan tuotesivu-linkistä pääset valintatyökaluun joka helpottaa sopivan tuotteen löytämisessä.  Mikäli sopivaa tuotetta ei löydy tai mitoitusasiat arveluttaa niin ota yhteyttä tekniseen myyntiimme (09) 7562000 tai [email protected]