CARLO GAVAZZI - Puolijohderele - max 40A, 600V, ohjaus 4-32VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2727393
Toimittajan tuotenumero
RGC1A60D40KGE
Tukkuerä
1
Puolijohderele 40A, max 600VAC, ohjaus 4-32VDC, nollapistekytkevä, asennusvalmis paketti
Carlo Gavazzi tarjoaa kattavan valikoiman puolijohdereleitä (solid state relays, SSR) ja puolijohdekontaktoreita (puolijohderele sisäänrakennetulla jäähdytyslevyllä), joissa on suora kupariliitosteknologia elinkaaren ja luotettavuuden lisäämiseksi.
Tämä puolijohde on asennusvalmis paketti 40A kuorman ohjaamiseen 4-32VDC ohjausjännitteellä. Ohjattava jännite voi olla maksimissaan 600VAC. Toimittajan tuotesivu-linkistä pääset valintatyökaluun joka helpottaa sopivan tuotteen löytämisessä. Mikäli sopivaa tuotetta ei löydy tai mitoitusasiat arveluttaa niin ota yhteyttä tekniseen myyntiimme (09) 7562000 tai [email protected]
Carlo Gavazzi tarjoaa kattavan valikoiman puolijohdereleitä (solid state relays, SSR) ja puolijohdekontaktoreita (puolijohderele sisäänrakennetulla jäähdytyslevyllä), joissa on suora kupariliitosteknologia elinkaaren ja luotettavuuden lisäämiseksi.
Tämä puolijohde on asennusvalmis paketti 40A kuorman ohjaamiseen 4-32VDC ohjausjännitteellä. Ohjattava jännite voi olla maksimissaan 600VAC. Toimittajan tuotesivu-linkistä pääset valintatyökaluun joka helpottaa sopivan tuotteen löytämisessä. Mikäli sopivaa tuotetta ei löydy tai mitoitusasiat arveluttaa niin ota yhteyttä tekniseen myyntiimme (09) 7562000 tai [email protected]


