CARLO GAVAZZI - Sähkönlaatumittari - WM30 96 3V 5A lk C Pan E2

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Sähkönlaatumittari - WM30 96 3V 5A lk C Pan E2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067061526

Sähkönumero

6706152

Toimittajan tuotenumero

WM30-96AV53HXXXXE2XX

Tukkuerä

1

Modulaarinen tehoanalysaattori, 3-vaihe, 5A, virtamuuntajakytketty, Ethernet portti moduli, 96 x 96 paneli asennus, LCD näyttö, käyttöjännite: ulkoinen.

• Mitat: 96×96 mm
• Asennus: paneeliin kiinnitettävä
• Tarkkuus 0,2 % (jännite, virta)
• Yleiskäyttöinen teholähde (laaja
jännitesyöttöalue)
• Etupuolinen kotelointiluokka IP65, NEMA4X,
NEMA12
• Moduulirakenteinen kotelointi,
instrumentti rakennettavissa tarpeiden
mukaiseksi
• EtherNet/IP-portti, RJ45 10/100 BaseT
• Konfgurointiohjelmisto (PC- tai Androidsovellus)
• cULus, Solar California listaus