CARLO GAVAZZI - Sähkönlaatumittari - WM30 96 3V 5A lk C Pan O2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067060185
Sähkönumero
6706018
Toimittajan tuotenumero
WM30-96AV53HO2XXXXXX
Tukkuerä
1
Modulaarinen tehoanalysaattori, 3-vaihe, 5A, virtamuuntajakytketty, 2-kanavainen pulssilähtö, 96 x 96 paneli asennus, LCD näyttö, käyttöjännite: ulkoinen.
• Mitat: 96×96 mm
• Asennus: paneeliin kiinnitettävä
• Tarkkuus 0,2 % (jännite, virta)
• Yleiskäyttöinen teholähde (laaja
jännitesyöttöalue)
• Etupuolinen kotelointiluokka IP65, NEMA4X,
NEMA12
• Moduulirakenteinen kotelointi,
instrumentti rakennettavissa tarpeiden
mukaiseksi
• 2-kanavainen, hälytys- tai/ja pulssilähtö
• Konfgurointiohjelmisto (PC- tai Androidsovellus)
• cULus, Solar California listaus
• Mitat: 96×96 mm
• Asennus: paneeliin kiinnitettävä
• Tarkkuus 0,2 % (jännite, virta)
• Yleiskäyttöinen teholähde (laaja
jännitesyöttöalue)
• Etupuolinen kotelointiluokka IP65, NEMA4X,
NEMA12
• Moduulirakenteinen kotelointi,
instrumentti rakennettavissa tarpeiden
mukaiseksi
• 2-kanavainen, hälytys- tai/ja pulssilähtö
• Konfgurointiohjelmisto (PC- tai Androidsovellus)
• cULus, Solar California listaus


