CARLO GAVAZZI - Sähkönlaatumittari - WM30 96 3V 5A lk C Pan R2 S1

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Sähkönlaatumittari - WM30 96 3V 5A lk C Pan R2 S1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067060215

Sähkönumero

6706021

Toimittajan tuotenumero

WM30-96AV53HR2XXS1XX

Tukkuerä

1

Modulaarinen tehoanalysaattori, 3-vaihe, 5A, virtamuuntajakytketty, 2 x ulostulo (rele), sarjaliikenne Modbus RTU, 96 x 96 paneli asennus, LCD näyttö, käyttöjännite: ulkoinen.

• Mitat: 96×96 mm
• Asennus: paneeliin kiinnitettävä
• Tarkkuus 0,2 % (jännite, virta)
• Yleiskäyttöinen teholähde (laaja
jännitesyöttöalue)
• Etupuolinen kotelointiluokka IP65, NEMA4X,
NEMA12
• Moduulirakenteinen kotelointi,
instrumentti rakennettavissa tarpeiden
mukaiseksi
• Modbus RS485 sarjaliikenneväylä
• 2-kanavainen hälytys- tai/ja pulssilähtö 
• Konfgurointiohjelmisto (PC- tai Androidsovellus)
• cULus, Solar California listaus