CARLO GAVAZZI - Sähkönlaatumittari - WM30 96 3V 5A lk C Pan runko

KopioiKopioi
CARLO GAVAZZI - Sähkönlaatumittari - WM30 96 3V 5A lk C Pan runko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067062356

Sähkönumero

6706235

Toimittajan tuotenumero

WM30-96AV53HXXXXXXXX

Tukkuerä

1

Modulaarinen tehoanalysaattori, 3-vaihe, 5A, virtamuuntajakytketty, 96 x 96 paneli asennus, LCD näyttö, käyttöjännite: ulkoinen.

• Mitat: 96×96 mm
• Asennus: paneeliin kiinnitettävä
• Tarkkuus 0,2 % (jännite, virta)
• Yleiskäyttöinen teholähde (laaja
jännitesyöttöalue)
• Etupuolinen kotelointiluokka IP65, NEMA4X,
NEMA12
• Moduulirakenteinen kotelointi,
instrumentti rakennettavissa tarpeiden
mukaiseksi
• Konfigurointiohjelmisto (PC- tai Androidsovellus)
• cULus, Solar California listaus