CARLO GAVAZZI - Sähkönlaatumittari - WM30 96 3V 5A lk C Pan S1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067062141
Sähkönumero
6706214
Toimittajan tuotenumero
WM30-96AV53HXXXXS1XX
Tukkuerä
1
Modulaarinen tehoanalysaattori, 3-vaihe, 5A, virtamuuntajakytketty, sarjaliikenne Modbus RTU, 96 x 96 paneli asennus, LCD näyttö, käyttöjännite: ulkoinen.
• Mitat: 96×96 mm
• Asennus: paneeliin kiinnitettävä
• Tarkkuus 0,2 % (jännite, virta)
• Yleiskäyttöinen teholähde (laaja
jännitesyöttöalue)
• Etupuolinen kotelointiluokka IP65, NEMA4X,
NEMA12
• Moduulirakenteinen kotelointi,
instrumentti rakennettavissa tarpeiden
mukaiseksi
• Modbus RS485 sarjaliikenneväylä
• Konfgurointiohjelmisto (PC- tai Androidsovellus)
• cULus, Solar California listaus
• Mitat: 96×96 mm
• Asennus: paneeliin kiinnitettävä
• Tarkkuus 0,2 % (jännite, virta)
• Yleiskäyttöinen teholähde (laaja
jännitesyöttöalue)
• Etupuolinen kotelointiluokka IP65, NEMA4X,
NEMA12
• Moduulirakenteinen kotelointi,
instrumentti rakennettavissa tarpeiden
mukaiseksi
• Modbus RS485 sarjaliikenneväylä
• Konfgurointiohjelmisto (PC- tai Androidsovellus)
• cULus, Solar California listaus


